エレポン化工機
エレポン化工機の 定量ポンプ
定量ポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出量(mL/min)
50Hz:27〜27060Hz:33〜330
注文コード
07178297
品番
CR-2N-PFC-HA/HA-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高粘度、スラリー液もOK。
コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。
遊星歯車二段減速機構を採用しています。
運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
吐出量(mL/min)
50Hz:27〜270
60Hz:33〜330
用途
塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)
排水処理設備、各種薬品注入用
水処理設備、各種薬品注入
食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用
ボイラー水処理剤の注入
製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入
植物工場等に於ける液体肥料の注入
各種工場プロセスにおける定量注入、移送
研究室、実験プラント等
最大吐出圧力(MPa)
1.0
接続口径
Φ6×Φ11ブレードホース
電源(電動機)(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
材質(液体)
PVC
流体温度(℃)
50
液温範囲(℃)
0〜50
使用流体温度(℃)
50
移送液温(℃)
50
最大使用液温(℃)
50
液温(℃)
50
質量(kg)
17
モーター
全閉外扇屋内型
材質(ボール)
セラミック
吸込全揚程(m)
-1.5
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
Φ6×Φ11ホース接続
材質(Oリング)
バイトン
電動機出力(kW)
0.1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750