プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 注文コード07178507 品番HP-502
参考基準価格(税別)¥324,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は使用可能液体など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品SUS304製ホース Φ25×1.5m、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番458-0508 質量(kg)6.2 サイズドラム缶サイズ 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.3〜0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)70 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 空気消費量(Nm3/min)0.3〜0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 アズワン品番1-7900-07 材質(パイプ)SUS316 材質(バルブ)SUS316,PTFE
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする