HP-201H プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧 07178516

HP-201H プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧 07178516
HP-201H プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧 07178516
HP-201H プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧 07178516

プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム注文コード07178516品番HP-201H
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。

用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚程高揚程型最大揚程(m)10電源(V)AC100質量(kg)5付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番458-0443全長(mm)1287サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式アズワン品番1-7900-02材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする