商品レビューを投稿する内容量1台使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類注文コード07178534品番HP-501H
参考基準価格(税別)¥302,000販売価格(税込)¥296,780販売価格(税別)
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類揚程高揚程型最大揚程(m)10電源(V)AC100質量(kg)7.9付属品SUS304製ホース Φ25×1.5mトラスコ品番458-0486サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツモーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用限界温度(℃)70使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式アズワン品番1-7900-06材質(パイプ)SUS316材質(バルブ)SUS316,PTFE
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます