共立機巧
共立機巧の ドラム缶用ポンプ
共立機巧の エア式ドラム缶用ポンプ
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用可能液体
シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類
注文コード
07178543
品番
HP-502H
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
使用可能液体
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途
メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
揚水量(L/min)
揚程0m時:60
揚程
高揚程型
最大揚程(m)
10
使用可能液体
シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類
付属品
SUS304製ホース Φ25×1.5m
トラスコ品番
458-0516
質量(kg)
6.2
サイズ
ドラム缶サイズ
材質(シール)
セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ
モーター
エアモーター
使用空気圧力(MPa)
0.3〜0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)
8
使用限界温度(℃)
70
使用可能粘度(cP)
最大200
空気消費量(Nm
3
/min)
0.3〜0.5
流量調整方式
バルブ方式
モーター能力(HP)
連続5、断続3以上
アズワン品番
1-7900-08
材質(パイプ)
SUS316
材質(バルブ)
SUS316,PTFE
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません