SJM2-40×40L61.5 モートルポンプ テラル 全閉外扇屋外形 07178613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJM2-40×40L61.5 モートルポンプ テラル 07178613 SJM2-40×40L61.5 モートルポンプ テラル 07178613 SJM2-40×40L61.5 モートルポンプ テラル 07178613

モートルポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07178613 品番SJM2-40×40L61.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2極モーター採用により小型軽量です。
広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。
スペースをとらず据え付けが容易です。
B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。
真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.1/29
0.18/26
0.27/19
用途
ビル・マンション等の一般配水用
冷温水循環用
工業用水の送水用
上水道の送配水用
水田、畑地のかんがい用
散水用
構造
羽根車:クローズ
軸受:密封玉軸受
軸封:メカニカルシール
吐出口径d(Φmm)40 吸込口径s(Φmm)40 出力(kW)1.5 周波数(Hz)60 吸込全揚程(m)-6(20℃) 付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓 質量(kg)31 種類全閉外扇屋外形 フランジJIS10K並形 電源(V)三相・200-220 規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 寸法A(mm)75 寸法D(mm)142 寸法E(mm)120 寸法B(mm)335 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0〜80 水質清水 寸法KA(mm)160 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.59 寸法KB(mm)92 寸法BN(mm)150 寸法BX(mm)210 寸法BP(mm)160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19329984
2016-03-11
用途:
農業用灌水
農・林・水産業

同様のポンプの更新のための購入だったので合いフランジが無くとも問題ありませんが
新規購入だったら困ったと思います。

対象商品:
19329984
2015-11-04
用途:
温泉設備の打たせ加圧用ポンプとして

値段がお手頃で、思ったより安かったのでだ満足です。
納期も発注の翌日に商品が届いて、その早さにびっくりしています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする