MTP-150 タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12 ニューストロング販売 07178754 MTP-150 タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12 ニューストロング販売 07178754 MTP-150 タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12 ニューストロング販売 07178754

タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07178754 品番MTP-150
参考基準価格(税別)¥50,927 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。
マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。
タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。
加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。
適合タップサイズM3〜M12です。2段階ロック式です。

適合タップM3〜M12 用途ねじ立て作業用、ネジ切りに 仕様マグネット付タップハンドル トラスコ品番824-8346 材質FC300 質量(kg)3.2 タイプタップ用 全高(mm)315 最大ストローク(mm)85 吸着方法永磁式 磁石寸法(mm)50×60×55 吸着力(kN)0.8
注意
※精密機器に近ずけない。
※ペースメーカー使用の方は使用しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする