アイラインポンプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07178893 品番 LP25A6.15
参考基準価格(税別)¥108,400 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。
小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。
メカニカルシール採用で液漏れがありません。
高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。

吸込全揚程(m)
-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
用途
冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用
構造
羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受
吐出口径d(Φmm)25 吸込口径s(Φmm)25 出力(kW)0.15 電源(電動機)(V)三相・200-220 周波数(Hz)60 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.02/10,0.04/7.5,0.06/4.5 仕様メーカー標準仕様 タイプメーカー標準仕様 設置場所屋内 付属品専用相フランジ 質量(kg)6.4 種類防滴保護形 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 接続専用相フランジ 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0〜90 水質清水 材質(ケーシング)FC150 材質(羽根車)PPO(ポリフェニレンサルオキシド樹脂) 材質(主軸)SUS430 許容押込圧力(MPa)0.20 呼称径d(Φmm)25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅様への配送は不可の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,413 / 税込 ¥2,654
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07178884
2016-06-17
用途:
循環ポンプ交換
有限会社中国建物管理 様 (サービス業)

メーカー凡庸商品なので特段の意見なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする