吸込全揚程(m)-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
構造羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受
吐出口径d(Φmm)25吸込口径s(Φmm)25出力(kW)0.08電源(電動機)(V)単相・100周波数(Hz)50吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.02/5.2,0.035/4.7,0.05/4.3仕様メーカー標準仕様タイプメーカー標準仕様設置場所屋内・外付属品専用相フランジ質量(kg)7.2種類防滴保護形寸法L(mm)218寸法H(mm)180回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)寸法A(mm)42寸法D(mm)95寸法E(mm)85寸法B(mm)176寸法W(mm)132接続専用相フランジ寸法K(mm)73塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~90水質清水寸法KL(mm)86材質(ケーシング)FC150材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS430許容押込圧力(MPa)0.1寸法MD(Φmm)109呼称径d(Φmm)25