用途冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用
吸込全揚程(m)-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.05/37
0.10/36.5
0.20/32.5
構造羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受
出力(kW)2.2周波数(Hz)50質量(kg)40種類全閉屋外形寸法L(mm)455寸法H(mm)340フランジJIS10K薄型相フランジ電源(V)三相・200回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)寸法A(mm)80寸法D(mm)170寸法E(mm)170寸法B(mm)375寸法W(mm)216塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)112寸法W2(mm)104液温範囲(℃)0~100水質清水寸法KL(mm)169寸法KA(mm)106寸法KG(mm)28材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法MD(Φmm)207呼称径d(Φmm)40