※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07179226
品番
OER4R-0200
参考基準価格(税別)
¥68,750
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。
最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
40
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
全長(mm)
125
トラスコ品番
421-2011
被削材
炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄
表面処理
OCコート
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700