※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
0.04
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
刃長(mm)
0.04
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07179497
品番
SMEZ120 0.04X0.04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃先径(Φmm)
0.04
刃長(mm)
0.04
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
1
材質
立方晶窒化硼素(CBN)