セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホース長さ(m)2 電流(A)電動機全負荷時:2.7、電動機起動時:7.5 材質(接液部)P・P・S樹脂、PP、SUS304、PTFE 注文コード07180302 品番HC-300
参考基準価格(税別)¥570,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品はホース長さ・電流・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

防爆と耐蝕性、高揚程、大きな吐出量有機溶剤・化学薬品用に耐蝕性と高揚程、大きな吐出量の性能を加えたポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた耐圧防爆構造です。爆発引火性流体に安心して使用できます。しかも連続定格ですから長時間連続運転が可能です。接液面の材質はSUS304を使用し、特にポンプケーシング部は特殊樹脂で構成されフッ素樹脂に匹敵する耐薬品性と耐熱性をもっています。

使用流体有機溶剤、ガソリン、灯油、A重油等 揚程(m)10 吐出量(L/min)/全揚程(m)50Hz:75/7(MAX)、60Hz:90/10(MAX) ホース長さ(m)2 電源(V)AC100 電圧(V)AC100 質量(kg)約15 仕様静電気対策設計 トラスコ品番459-5394 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 出力(W)150 極数2 周波数(Hz)50/60 電流(A)電動機全負荷時:2.7、電動機起動時:7.5 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)P・P・S樹脂、PP、SUS304、PTFE 適合温度(℃)200以下(連続60) 適合粘度(C・P)80以下 キャブタイヤケーブル(m)7 起動様式コンデンサー 開閉容量(A)10(AC100V)
注意
※ポンプ操作のとき、高所から可燃性液体の落下させないように、ホースノズルの先に、さらにホースを追加する。液体の余分なかくはんをさけるため、使用後はスイッチを確実に切る。静電気とは別に、金属部分からの衝撃花火や、摩擦花火なども、事故の原因になりますので、機器の扱いは慎重に願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする