セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホース長さ(m)2 電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5 材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ポリエチレン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、メカ・シール:PTFE SUS304、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンPTFE 材質(接液部)アルミ合金、ポリエチレン、SUS304、PTFE 注文コード07180311 品番HC-100
参考基準価格(税別)¥443,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品はホース長さ・電流・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

有機溶剤・化学薬品用(メチクロ・アセトン・MEK・シンナー・アルコール類等)のポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、しかも24時間連続運転OK。しかも連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。

使用流体有機溶剤、ガソリン、灯油、A重油等 揚程(m)5 吐出量(L/min)/全揚程(m)50Hz:47/4、60Hz:56/5 ホース長さ(m)2 電源(V)AC100 電圧(V)AC100 質量(kg)約12 仕様静電気対策設計 トラスコ品番459-5386 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ポリエチレン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、メカ・シール:PTFE SUS304、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンPTFE 出力(W)65 極数2 周波数(Hz)50/60 電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)アルミ合金、ポリエチレン、SUS304、PTFE 適合温度(℃)30以下 適合粘度(C・P)80以下 キャブタイヤケーブル(m)7 起動様式コンデンサー 開閉容量(A)2.5(AC100V)
注意
※ポンプ操作のとき、高所から可燃性液体の落下させないように、ホースノズルの先に、さらにホースを追加する。液体の余分なかくはんをさけるため、使用後はスイッチを確実に切る。静電気とは別に、金属部分からの衝撃花火や、摩擦花火なども、事故の原因になりますので、機器の扱いは慎重に願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする