セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07180345 品番 DF12V
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

12Vのバッテリー式軽量タイプ
労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。
モートル、スイッチ、電線引込部などの防爆ケース内にセットした耐圧防爆構造。軽量小型、長寿命の特殊直流電動モーターを採用。過熱せず、長時間の酷使にも耐え、引火・爆発の危険がありません。
セフティスイッチ(労働省、検定合格)を本体にセット。安全で、操作がラクになりました。
流体が発生させる静電気に対して、充分アースするように、万全の配慮を施しています。
小電力で高性能を発揮します。自動車用バッテリーの補強を必要としませんから、いつでも、どこでも使える車載用ポンプとして、幅広くご利用ねがえます。
危険な高速アイドリングの必要がないのも大きな特徴です。

種別
電動機:耐圧防爆型直流電動機
開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質
サクションパイプ:ガス管油に黒メッキ
シャフト:SUS304
インペラー及びケーシング:Znダイキャスト
オイルシール:バイトン
ホース:NBR
注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
使用流体ガソリン、軽油、灯油、A重油等. 吐出量(L/min)/全揚程(m)40/3.5 ホース長さ(m)2 電圧(V)DF12V 質量(kg)約8 仕様静電気対策設計 トラスコ品番850-9779 出力(W)45 電流(A)全負荷:6 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 回転数(min-1[r.p.m])4200 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム 適合温度(℃)40以下 適合粘度(C・P)60 キャブタイヤケーブル(m)7 開閉容量(A)6(12V)
注意
※ポンプ操作のとき、高所から可燃性液体の落下させないように、ホースノズルの先に、さらにホースを追加する。
液体の余分なかくはんをさけるため、使用後はスイッチを確実に切る。
静電気とは別に、金属部分からの衝撃花火や、摩擦花火なども、事故の原因になりますので、機器の扱いは慎重に願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする