※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-42-Z-6 ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用) LAMP(スガツネ工業) 07180652 H-42-Z-6 ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用) LAMP(スガツネ工業) 07180652 H-42-Z-6 ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用) LAMP(スガツネ工業) 07180652

ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 07180652 品番 H-42-Z-6
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

丸棒ハンドルに使用できる座金です。

質量(g)1 適合H-42-B-8、H-42-C-8、H-42-B-14、H-42-C-14 トラスコ品番254-0258 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類関連部品 仕上バレル研磨 寸法h1(mm)1.5 寸法h2(mm)2.5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6.2 寸法c(mm)1 寸法d3(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07180686
2020-08-25
用途:
プールボックスの取手

屋外での使用です。仕上がり共に全く問題ございません。

対象商品:
07180686
2018-03-25
用途:
車、ナンバープレート固定
製造業

最近はやりの図柄ナンバーを取り付けるのに図柄フィルムの保護目的で超低頭ボルトと組み合わせて座金に使用しました。
本来の使用目的と異なるかもしれませんが、良い収まりでした。

対象商品:
07180686
2017-08-27
用途:
車、ナンバープレート固定
製造業

超低頭ボルトの化粧座金に使用しました。とても良い見た目、フィッテングに仕上がりました。

対象商品:
07180686
2016-08-25
用途:
飾りワッシャーとして六角穴付き低頭ボルトと組み合わせます
株式会社ビルドス 様 (製造業)

コレを使ってM6の六角穴付き低頭ボルトで部品を固定するととてもスッキリと洗練された感じに固定できてカッコいいのです

対象商品:
07180677
2017-03-28
用途:
飾りと実益を兼ねて
製造業

極低頭六角穴ボルトとともに用いるとフラットな取付且つ面圧も掛かるので格好良く部品を取り付ける事が出来るのです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする