ステンレス鋼製 丸棒取手

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07180704 品番T-100-8S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。
化粧座金付きです。
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
握り部分を高くして握りやすくしてます。

ピッチP(mm)100 寸法S(mm)13 寸法d(Φmm)5.5 長さL(mm)108 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)41 質量(g)72 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 仕上鏡面バフ研磨 取付け方法めねじ ねじ寸法MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07180704
2017-05-18
用途:
引き出し

この製品は座金が付属しているのでお買い得? ただし取り付けようのビスは別途用意しないといけません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする