曜日別特売
H-75-C-86 ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業) 07180747

H-75-C-86 ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業) 07180747
H-75-C-86 ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業) 07180747
H-75-C-86 ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業) 07180747

ステンレス鋼製 丸棒取手

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)80
内容量1個注文コード07180747品番H-75-C-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。

寸法D(Φmm)6寸法H(mm)31.5寸法L1(mm)86寸法L2(mm)16寸法P(mm)80寸法S(mm)7材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)28種類取手・引手仕上バレル研磨取付け方法めねじねじ寸法MM4U字形種類変形面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07180747
2021-01-04
用途: キッチンの取手

キッチンの取手を取り替えました。
イメージ通りスタイリッシュな雰囲気になり満足しています。
使い勝手も良いです。

対象商品 : 07180765
2019-06-02
用途: バイクのツーリングフックに最適
その他業種

バイクのツーリングフックは専用品を買うと高く、しかも鉄製やアルミ製でサビが心配ですが、こちらは安くてしかもステンレスです。
実際に取り付けてみましたが、完璧で最高でした。

対象商品 : 07180756
2020-03-25
用途: モトクロッサーの取っ手ハンドル
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターに売っていない形状
価格もお手頃で購入しました。

対象商品 : 07180747
2014-07-17
用途: スライダックトランスが重いので取ってを取り付けました

小さいスライダックトランスには取っ手が付いてないので持ち運びに便利になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする