※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKH-200 角型取手 LAMP(スガツネ工業) 07180817 AKH-200 角型取手 LAMP(スガツネ工業) 07180817

角型取手

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07180817 品番 AKH-200
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

各種機器に調和するシンプルなデザインです。

寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)12 寸法L1(mm)200 寸法P(mm)188 寸法S(mm)10 寸法W(mm)18 材質亜鉛合金 質量(g)250 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ ねじ寸法MM8 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
注意
取付ビスは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07180774
2022-03-17
用途:
システムキッチンの扉取っ手の交換
不動産業

30年越えのシステムキッチンの取っ手の交換品が見つからず探していましたが、こちらの商品のピッチがちょうどよく、形状も似ていたので良かったです。

対象商品:
07180792
2017-03-14
用途:
ポータブル電源箱の取手として使用

10kg程度あるトランスを収めたケースに持ち運びしやすいようにつけました。しっかりしていて高級感もあります。

対象商品:
07180801
2016-05-19
用途:
工作用
製造業

アルミケースの取手用に購入しましたが、質感も良く、6mmのネジでシッカリ止まるので、満足度は非常に満足です。

対象商品:
07180783
2017-06-09
用途:
新設引出しの取手設置

商品が到着したら、ビスが付属しておらず、電話で問い合わせたら半日ぐらい待たされてから入電し、ビスは付いていないですよとの回答。
ビスが付いていないなら商品ページに記載した方が良いですよと注意して終話しました。これからビスを買いに行かないといけません。
現場で欲しいと頼んだら、ビスの予備を持ち合わせていないと仕事になりませんね。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
注意書きに追記させて頂きました。

対象商品:
07180792
2016-05-13
用途:
防音ボックスの扉の取手

ずっしりと高級感があり、作りも頑丈な為安心して使えます。

対象商品:
07180817
2016-02-03
用途:
扉の取手
飲食業

新築から20年経つ我が家のお風呂は、ユニットバスです。昨年その扉のドアハンドルが壊れて困っていました。ネットで買って取り付けたところ上手くできました。前のより軽くて丈夫なので、開閉時も楽になりました。家族にも好評です。

対象商品:
07180783
2015-10-12
用途:
家具製作

図面の通り、手の掛かる裏側に凹みがあり、その凹みの奥に仕上げの荒い部分があります。
パッと取り付けたビジュアルはキレイですが、うるさいお客さんだと色々あるかもしれません。
それさえクリアできればコスパ高い良い取手です。

1人が参考にしています
対象商品:
07180792
2014-06-24
用途:
製品の構成部品として

デザインがよく、安価。
手触りも良好です。

とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする