LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼製 埋込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07180957
品番
HH-FC-1
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
取付け方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
M4ボルト仕様もあります。
仕上
表面プレート:ヘアーライン
裏カバー:ヘアーライン
寸法H1(mm)
88
寸法H2(mm)
62
寸法H3(mm)
21
寸法H4(mm)
64
寸法L1(mm)
138
寸法L2(mm)
96
寸法L3(mm)
99
寸法P1(mm)
110
寸法P2(mm)
65
寸法P3(mm)
11.5
付属品
M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
質量(g)
170
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ナット)
ステンレス鋼(SUS304)
ナット
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった