LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼製 埋込取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付け方法
おねじ
注文コード
07180966
品番
HH-FB-2
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
取付け方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
M4ボルト仕様もあります。
仕上
表面プレート:ヘアーライン
裏カバー:ヘアーライン
寸法H1(mm)
64
寸法H2(mm)
40
寸法H3(mm)
14.5
寸法H4(mm)
42
寸法L1(mm)
109.5
寸法L2(mm)
67.5
寸法L3(mm)
73
寸法P1(mm)
88
寸法P2(mm)
38
寸法P3(mm)
13
付属品
M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
仕様
M4ボルト
高さ(mm)
5
質量(g)
100
ボルト
M4
取付け方法
おねじ
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ボルト)
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった