強力マグネットキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)137 吸着力(N[kgf])137(14) 注文コード07181185 品番MCH-80
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は吸着力など5種類から選べます 他の種類を見る

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。

仕上
本体:ニッケルめっき
ヨーク:有色クロメート処理
受座:有色クロメート処理
寸法L1(mm)55 寸法L2(mm)80 寸法L3(mm)60 寸法P1(mm)70 寸法P2(mm)70 寸法P3(mm)40 幅W(mm)21.5 付属品受座 高さ(mm)20 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)140 種類標準タイプ 吸着力(N)137 吸着力(N[kgf])137(14) 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) ヨーク数A8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。
MCH-105の寸法は図面にてご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07181151
2020-11-14
用途:
倒れ防止に
株式会社富士精器 様 (製造業)

左右セットで使用しましたが、満足している。もう少しコンパクトであれば更に利用価値がたかまるとおもいます。

対象商品:
07181185
2018-07-27
用途:
機械の操作ボックス装着
卸売・小売業

思った通りの品物で大変喜んで使用しています。

余計な加工などをせず取り付け出来たので、助かりました。

対象商品:
07181176
2017-12-24
用途:
機械の点検時
建設業・工事業

機械の点検時に、仮設のポリカーボ防護板を取り付ける際に使用し、磁石で簡単に出来まします。

対象商品:
07181176
2014-07-07
用途:
トラックのバック扉
政木農園 様 (農・林・水産業)

固定場所2方向の為非常に使いやすく強力

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする