マグネットキャッチ バネ入り

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07181212 品番 SB11B-AA-1
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。

仕上
本体:金色アルマイト
ヨーク:ニッケルめっき
受座:ニッケルめっき
幅W(mm)26.5 長さL(mm)56.5 付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 質量(g)36.7 種類標準タイプ 吸着力(N)39.2 吸着力(N[kgf])39.2(4) 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07181212
2023-10-01
用途:
引き出しのラッチ

こういう構造のものでバチっとやたら大きい音でくっつくものがありますがばねが入っているため音はソフトではあります。ただばねを効かせるように取り付けると隙間ができてしまいますので,ばね丁番などで閉まった時に荷重がかからないとだめなのかなと思いつつごまかしながら付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
07181203
2018-12-03
用途:
シャッターを上げた時の下がり防止

シャッターを上げた時の下がり防止に磁力で張り付けるために、数十年前の物が、経年劣化したので、似たようなものを見つけたら、まったく同じ物でした。シャツター上げた時の反動を、バネで吸収してくれて。よい感じです。又数十年持ちそうです。

対象商品:
07181212
2018-08-30
用途:
キャビネット扉に
製造業

使用感は問題ないが、ゴールド色の質感がやや安っぽく感じられた。

1人が参考にしています
対象商品:
07181203
2018-02-09
用途:
室内ドア-
株式会社チャレンジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こんな強力な磁石、すぐれもの、、さすが安心の日本メ−カ−

安心してドア−ロックが、出来ます

対象商品:
07181212
2017-04-10
用途:
家具の扉のメンテナンスに
製造業

吸着力が強く、またケースが金属なのでブラのようにヒビや割れたりしないので長持ちすると思う。この商品にはねじ部品がなくて困った。別にねじを手配する面倒が出て困った。ねじは付属でつけておくべきだと思う。

対象商品:
07181203
2014-08-21
用途:
扉  引き戸など
有限会社仲江鉄工 様

吸引力があって 喜ばれた 簡単にビス止め出来すぐれものだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする