ジュラコン(R)キャッチ JC-26

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07181307 品番JC-26
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99円となります。
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

かぶせ扉、インセット扉兼用です。

寸法A(mm)26 寸法C(mm)21.5 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)6 寸法F(mm)12 寸法G(mm)24.5 寸法J(mm)7.5 寸法K(mm)12.5 寸法L(mm)2.5 寸法P1(mm)18 寸法P2(mm)17 寸法d1(mm)3.3×6 寸法d2(Φmm)3.3 用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など トラスコ品番254-0843 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)2 種類クリップ型 取付け方法面付タイプ 引張強度N(kgf)16.7(1.7) 推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3 押込力N(kgf)21.6(2.2) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル
注意
表記の引張力・押込力には、2〜3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
引張力と押込力は初期値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
箱作り
製造業

JC-24よりタイトなキャッチを期待していたのですが、少し期待はずれでした。
さりながら、本品の「黒」があれば、是非検討したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする