ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07181343 品番 BCTS-40
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。

寸法A(mm)43 寸法B(mm)35 寸法C(mm)8 寸法D(mm)5.9 寸法E(Φmm)3.2 寸法F(mm)28.4 寸法G(mm)10 寸法H(mm)2.5 寸法I(mm)25 寸法J(mm)16 寸法K(mm)7.5 寸法L(mm)4.5 寸法M(Φmm)3.2 寸法N(mm)8.5 寸法P(mm)2.5 寸法Q(mm)2.7 寸法R(mm)6 寸法S(mm)13.5 寸法e(Φmm)6.2 寸法m(Φmm)6.2 トラスコ品番254-0789 材質ステンレス鋼(SUS316)相当品 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)18 種類ボール型 吸着力(N)13 仕上バレル研磨 取付け方法面付タイプ 引張強度N(kgf)13(1.3) 押込力N(kgf)20(2) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
キャッチ力は調節できません。すりわり部を回さないでください。
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07181343
2023-12-26
用途:
ポストの修理
その他業種

ポストの扉が開いたままになったため修理を試みました。サイズを示す図が小さくて本当に使えるかどうか心配でした。結果、ねじ穴はピッタリでしたが、厚みの違いからワッシャで厚み調節を要しました。閉まり具合は少し固いですが緩すぎるよりは良いでしょう。
初めての購入でしたが、今後も利用したいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
07181343
2020-02-17
用途:
セキュリティーボックスの扉の開閉
株式会社内藤建設 様 (建設業・工事業)

お客様の評判が良かった。ただし、少し硬かったようです。

2018-10-13
用途:
ポストの扉ボールキャッチ
卸売・小売業

ボールキャッチの扉用は、やはりステンレスが、良いです。
確りした材質で、見た目も、とても、綺麗です。真鍮の製品は、すぐに、ボールキャッチ側が、割れて、ポストに使用の場合は、扉が、開いた真間に、成ってしまいます。矢張りステンレスが、お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
07181343
2018-02-06
用途:
キャビネットラッチの補修用
サービス業

浴室で使用しても、錆びることはないのですが、ボールの潤滑が切れると音が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする