※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCTS-70 ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業) 07181361 BCTS-70 ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業) 07181361 BCTS-70 ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業) 07181361

ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07181361 品番 BCTS-70
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,398

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。

寸法A(mm)70 寸法B(mm)60 寸法C(mm)13 寸法D(mm)13 寸法E(Φmm)4.2 寸法F(mm)51 寸法G(mm)17 寸法H(mm)4 寸法I(mm)42 寸法J(mm)30 寸法K(mm)10.5 寸法L(mm)10 寸法M(Φmm)4.2 寸法N(mm)15 寸法P(mm)4 寸法Q(mm)8 寸法R(mm)10.5 寸法S(mm)23 寸法e(Φmm)8.2 寸法m(Φmm)8.2 トラスコ品番254-0801 材質ステンレス鋼(SUS316)相当品 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)83 種類ボール型 吸着力(N)38 仕上バレル研磨 取付け方法面付タイプ 引張強度N(kgf)38(3.9) 押込力N(kgf)56(5.7) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
キャッチ力は調節できません。すりわり部を回さないでください。
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07181343
2023-12-26
用途:
ポストの修理
その他業種

ポストの扉が開いたままになったため修理を試みました。サイズを示す図が小さくて本当に使えるかどうか心配でした。結果、ねじ穴はピッタリでしたが、厚みの違いからワッシャで厚み調節を要しました。閉まり具合は少し固いですが緩すぎるよりは良いでしょう。
初めての購入でしたが、今後も利用したいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
07181343
2020-02-17
用途:
セキュリティーボックスの扉の開閉
株式会社内藤建設 様 (建設業・工事業)

お客様の評判が良かった。ただし、少し硬かったようです。

2018-10-13
用途:
ポストの扉ボールキャッチ
卸売・小売業

ボールキャッチの扉用は、やはりステンレスが、良いです。
確りした材質で、見た目も、とても、綺麗です。真鍮の製品は、すぐに、ボールキャッチ側が、割れて、ポストに使用の場合は、扉が、開いた真間に、成ってしまいます。矢張りステンレスが、お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
07181343
2018-02-06
用途:
キャビネットラッチの補修用
サービス業

浴室で使用しても、錆びることはないのですが、ボールの潤滑が切れると音が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする