LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ファスナー 掛代調節機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07181404
品番
TF702C-ST
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
許容荷重(N)
1960
材質
ステンレス鋼(SUS316)
仕様
幅広プレート
形状
プレート部:幅広
高さ(mm)
16
質量(g)
82
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応