ステンレス鋼製 重量用丁番

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07181754 品番 FHS-150
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。

寸法D(Φmm)20 寸法H1(mm)160 寸法H2(mm)150 寸法W(mm)120 寸法t(mm)4 材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N/ペア)637 用途船舶、厨房機器等 質量(g)90 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン 管数5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07181702
2021-02-25
用途:
工具箱の開閉用溶接丁番に最適
株式会社ひるかわ鉄工所 様

小さいけど丈夫な丁番です!
溶接で固定して使うのに最適でした。
また1〜2センチ大きめな丁番も欲しいかな!

対象商品:
07181727
2017-09-28
用途:
溶接作業時

ガタツキも少なく良い製品と思います。出来れば同価格でもう少し厚みを持たせて頂ければ助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする