※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード30エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
07182062
品番
01-00030-00100 (NX-30 1M)
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃長は刃径の2倍で、荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
トラスコ品番
724-4908
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
40
刃長(mm)
2