※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード30エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
07182087
品番
01-00030-01000 (NX-30 10M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
刃径・シャンク径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃長は刃径の2倍で、荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
トラスコ品番
724-4991
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
70
刃長(mm)
20