※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
ロングネックEM(深リブ用) NHR-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
0.6
注文コード
07182552
品番
01-00412-00606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
刃径
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
6
刃長(mm)
0.9
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
724-7869
刃径(Φmm)
0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。