LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07182734
品番
ADCS60-12-120
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
仕上
本体:電解研磨
ねじ部:電解研磨
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
145
寸法S(mm)
120
ねじ径M
M12
ねじ長さ(mm)
120
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
2940(300)
耐荷重(N)
2940
ねじピッチ(mm)
1.75
質量(g)
365
寸法d
M12×1.75
アズワン品番
64-6767-41
RoHS指令(10物質対応)
対応