LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07182752
品番
ADCS60-16-100
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
仕上
本体:電解研磨
ねじ部:電解研磨
寸法B(mm)
24
寸法H(mm)
127
寸法S(mm)
100
ねじ径M
M16
ねじ長さ(mm)
100
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
5488(560)
耐荷重(N)
5488
ねじピッチ(mm)
2
質量(g)
440
寸法d
M16×2
アズワン品番
64-6767-42
RoHS指令(10物質対応)
対応