LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07182822
品番
ADCS60-20-180
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
仕上
本体:電解研磨
ねじ部:電解研磨
寸法B(mm)
30
寸法H(mm)
210
寸法S(mm)
180
ねじ径M
M20
ねじ長さ(mm)
180
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
8624(880)
耐荷重(N)
8624
ねじピッチ(mm)
2.5
質量(g)
750
寸法d
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応