アジャスター押え金具 (鋼製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07183041 品番 ADZ-M20
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。

用途
工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など
寸法A(mm)30.5 寸法t(mm)3.2 対応ねじM20 材質 表面処理クロメート 仕上光沢クロメート処理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07183023
2021-05-05
用途:
地震対策
有限会社三金鐵工 様

プライスタグのシールがなかなか剥がれません。
見えない位置に貼ってくれればそのまま取付できましたのが残念です。

対象商品:
07183023
2013-09-19
用途:
作業台のレベル調整
センシュウテクニカ 様

特に問題なくしようできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする