LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター ADCR型(クロメートメッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07183163
品番
ADCR60-12-50
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。
本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
仕上
本体:光沢クロメート処理
カバー:ブラック
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
80
寸法S(mm)
50
ねじ径M
M12
ねじ長さ(mm)
50
材質(本体)
鋼
材質(ねじ部)
鋼(SWRCH)
耐荷重N(kgf)
6664(680)
耐荷重(N)
6664
表面処理
光沢クロメート
ねじピッチ(mm)
1.75
用途
工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
質量(g)
322
材質(カバー)
ニトリルゴム(黒)
寸法d
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
荷重がかかった状態で横方向に移動しないでください。カバー部の外れや切れが発生します。