LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター ADCR型(クロメートメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07183181
品番
ADCR60-12-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
ねじ径M
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。
本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
仕上
本体/光沢クロメート処理
カバー/ブラック
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
150
寸法S(mm)
120
ねじ長さ(mm)
120
材質(本体)
鋼
耐荷重N(kgf)
6664(680)
表面処理
光沢クロメート
ねじピッチ(mm)
1.75
用途
工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
質量(g)
381
材質(カバー)
ニトリルゴム(黒)
寸法d
M12×1.75
注意
荷重がかかった状態で横方向に移動しないでください。カバー部の外れや切れが発生します。