NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
ロングネックEM(深リブ用) NHR-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07183234
品番
01-00412-03025
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
有効長(mm)
25
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
724-8504
刃径(Φmm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。