※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07186402
品番
01-00001-00010 (NSME100 0.01M)
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
0.01
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
1
トラスコ品番
724-4592
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.01