※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
0.04
注文コード
07186463
品番
01-00002-00040 (NSME230 0.04M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.06
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
724-4657
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.04