日東工器
日東工器の 研磨(空圧)
日東工器の サンダー/ポリッシャー
マイトン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07187485
品番
MAS-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,200
消音器付アングル型エアジスクサンダ
リング式スイッチを採用。
ジスクペーパー用
付属品
スパナ17mm 1本
六角棒スパナ6mm 1本
種別
空気式ジスクサンダ
質量(kg)
0.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15500
砥石サイズ(mm)
ジスクΦ100
空気消費量(m
3
/min)
0.53