※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07187775
品番
08-00112-00250 (MSE430P 2.5M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。
タオレの少ない仕上加工ができます。
刃径D(Φmm)
2.5
刃長l(mm)
7
全長L(mm)
45
シャンク径d(Φmm)
4
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
刃径公差
0.333333333
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。