08-00112-00600  (MSE430P 6M) 無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P NS(日進工具) 超微粒子超硬合金製 07187818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07187818 品番08-00112-00600 (MSE430P 6M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は刃径など22種類から選べます 他の種類を見る

非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。
タオレの少ない仕上加工ができます。

刃径D(Φmm)6 刃長l(mm)15 全長L(mm)55 シャンク径d(Φmm)6 刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃径公差-0.01〜-0.03
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする