理研コランダム
Aクロスロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
360
60
80
100
120
150
180
240
320
400
寸法(mm)
100×36500
25×36500
50×36500
75×36500
100×36500
全42種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07188002
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
粒度
360
寸法(mm)
100×36500
基材
X
砥粒
A
接着剤
G/G