サンボックスTPシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 容量(L)3.4 注文コード07188955 品番20040200GL802
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は容量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。

容量(L)3.4 耐荷重(kg)1315 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×168×103 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)291×123×80 ライトグレー 適合カード差し:両長辺97、5型、両短辺12S型 種別TP131 材質PP 形状底面:SF (TPタイプ) タイプボックス:TP規格 内寸(mm)300×133×90 フタなし 底形状TPタイプ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103 圧縮荷重(kN[kgf])12.89(1315) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×123×80 コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07190294
2018-11-09
用途:
部品保管
株式会社ホシプラ 様 (製造業)

内側の中央部に凹凸があり、フラッとではないため残念でした。

3人が参考にしています
対象商品:
07188973
2018-11-06
用途:
製品(竹炭)をいれる
身延竹炭企業組合 様 (製造業)

もっと大きいサイズが欲しかったが無いのでこれにしたがやっぱり小さかった。残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする