サンセパレーター35

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 07189052 品番 80000900GLLHG
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。

長さ(mm)628 高さ(mm)35 厚さ(mm)4 グレー 種別35 材質フィラー入PP ピッチ(mm)15 外寸(mm)628×35×4 スタッキング高さ(mm)29
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜480までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量481〜960までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量961〜1440までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1441〜1920までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1921以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜480までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量481〜960までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量961〜1440までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1441〜1920までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1921以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜480までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量481〜960までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量961〜1440までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1441〜1920までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1921以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07190416
2022-04-07
用途:
工具箱の整理

長さもあり使いやすく、好きなところで長さの調整もできるので、
ソケットの整理に役立ちました。

対象商品:
07190416
2013-10-21
用途:
県外に商品を発送するための仕切り
株式会社マルエイ 様

仕切りとしては、品物によってサイズを合わせられるので、とてもいいと思います。
もう少し、幅の広いもの(50くらい)もあればいいなと思います。お値段的には少し高いと思います。100均くらいになれば最高ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
07190416
2013-10-30
用途:
バット内の区切りとして使用
飲食業

カットもできて便利ですが、素材が思ったよりやわらかかったため仕切り部分に物を詰めないとまっすぐ区切ることが出来きなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
07190416
2018-03-16
用途:
ツールキャビネット内の仕切り用

ミゾが多くあり細かく位置を設定できるのは良いのですが、曲がり(そり?)があり、真ん中が浮いてしまったり、端が反りあがっていてキャビネットの底面にしっくりこないのが残念でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする