コンパレッター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1380 注文コード07189104 品番F#1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥384,000
この商品は容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。
短辺下開き式扉設置
内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。
レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。
トラック積載効率抜群

容量(L)1380 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1130×1440×1125 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1030×1340×1000 グレー スタッキング 折り畳み可否 材質低発泡PE 質量(kg)115 タイプオリタタミ 使用荷重(kg)内容重量最大500×4段積み 全高(mm)375(折りたたみ時) 有効内寸(mm)1030×1340×1000 外寸(mm)1130×1440×1125 内寸(mm)1030×1340×1000 圧縮荷重(kN[kgf])196.0(20000) (1段圧縮)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※段積み時、扉の全面開放は最上段のみとして下さい。
※開放した扉の上に乗らないで下さい。破損の恐れがあります。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07189104 F#1400 14749964 80585000BL503 コンパレッター サンコー(三甲) コンパレッター サンコー(三甲) 1個 239,800 税込263,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2008-10-10
用途:
製造したパーツ毎に保管大変便利、ワイヤーパレッターは雨の日は濡れる
コンパレッターは今まで高いのでコスト高になって使えなかった、
木偏工房 様

折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
早速下請けに連絡。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする