ジャンボックス#500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1個) 注文コード 07189147 品番 25000000OR302
参考基準価格(税別)¥125,820 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。

容量(L)503 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1340×865×688 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1215×740×532 オレンジ スタッキング 折り畳み可否不可 名入れなし 種別#500 材質PP 形状底面:SG (その他) タイプボックス 有効内寸(mm)1215×740×532 外寸(mm)1340×865×688 内寸(mm)1230×755×550 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする