サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 大型容器
サンコー(三甲)の 大型コンテナ
ジャンボックス#1400
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07189174
品番
29000500BL512
参考基準価格(税別)
¥357,950
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
容量(L)
1370
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1560×1100×1100
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1435×975×950
色
ライトブルー
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
#1400
材質
PP
形状
底面:SG (その他)
タイプ
ボックス
有効内寸(mm)
1435×975×950
外寸(mm)
1560×1100×1100
内寸(mm)
1450×990×965
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
196.0(20000)(一段圧縮)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000