片面4方差パレット

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 07189217 品番 81204500BL510
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能

材質PP 外寸法(mm)1000×1200×144 ライトブルー 質量(kg)9.8 名入れなし 仕様種別:D4-1012-5 種別4方差し片面使用型 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車での配送になります。
※個人宅配送不可商品です。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07189262
2017-07-10
用途:
サンコーコンテナでのパレチゼーション
農・林・水産業

同じサイズのパレットの高さは150mm、この型番は、125mmで重ね置きスペースが少なくて有利

対象商品:
07189323
2013-02-13
用途:
エレベーター試験錘の運搬に使います。

狭い倉庫で積み置きしますので標準のものより1辺が小さいので保管に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07189323
2009-03-04
用途:
地面の上にビニールシートを敷きその上にパレットを置き下から湿気が上がるのを防ぐ
田中農林 様

しっかりした強度がありなかなか良い

1人が参考にしています
対象商品:
07189314
2013-07-24
用途:
投入作業時の運搬
ブルドックソース株式会社 様

メーカーの出荷の兼ね合いか他の品と比較して納期が掛かりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
07189323
2008-11-12
用途:
バイク保管の台に使用。下から湿気が上がってこない。
田中農林 様

コストパフォーマンスに優れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする